Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück GEB-K 80x220mm UT ST cws RAL9001 vz GKT220-78T80W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätekanal-T-Stück GKT 220-78T80 W
Gerätekanal-T-Stück GKT 220-78T80 W
Artikel-Nr.:
     262-E894J27
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339713400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanal T- und Kreuzstück
niedax brüstungskanal stahl verzink...
T-Stück GEB-K 80x220mm UT ST cws RAL9001 vz GKT220-78T80W
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
220 mm
Breite des Abzweigs:
220 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
80 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal t- und kreuzstück, brüstungskanal stahlblech, Formstück für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil, T-Stück für Geräteeinbaukanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 80,97*
€ 103,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,06*
€ 104,11*
Frei Haus
ab € 84,32*
€ 107,64*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 85,31*
€ 108,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 91,00*
€ 115,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.