Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekanal-T-Stück GKT 220-78T80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätekanal-T-Stück GKT 220-78T80 W
Gerätekanal-T-Stück GKT 220-78T80 W
Artikel-Nr.:
     3517B-90750784
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GKT 220-78T80 W
EAN/GTIN:
     4013339713400
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanal T- und Kreuzstück
niedax brüstungskanal stahl verzink...

Gerätekanal-T-Stück GKT 220-78T80 W

Gerätekanal-T-Stück 90°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsleitung GSLH... und den Stoßstellenverbinder GSTA... oder die Potentialausgleichsklemme GPK 63, wenn diese elektrisch mit dem Kanalunterteil verbunden werden, Zubehör für den Potentialausgleich muss gesondert bestellt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Tiefe:
80 mm
Breite des Abzweigs:
220 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
78 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 80,95*
€ 103,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,04*
€ 103,55*
Frei Haus
ab € 84,30*
€ 107,06*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 85,29*
€ 108,02*
€ 5,95*
ab € 90,98*
€ 114,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.