Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK-T-Stück 90°einzüg.220x80mm symm.pulverbeschichtet RAL 9001 cre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2214835
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GKT220-78T80W
EAN/GTIN:
     4013339713400
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanal T- und Kreuzstück
niedax brüstungskanal stahl verzink...
Gerätekanal-T-Stück 90°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsleitung GSLH... und den Stoßstellenverbinder GSTA... oder die Potentialausgleichsklemme GPK 63, wenn diese elektrisch mit dem Kanalunterteil verbunden werden, Zubehör für den Potentialausgleich muss gesondert bestellt werden. Durchgehende Kanalhöhe = abgehende Kanalhöhe! VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T: 220 x 80 mm Länge: 400 mm Deckelöffnung: 78 mm Farbton: cremeweiß RAL: 9001 Farbe: weiß, Breite: 220 mm, Ausführung: Unterteil, Halogenfrei: true, Tiefe: 80 mm, RAL-Nummer: 9001, Oberflächenschutz: bandverzinkt und beschichtet, Breite des Abzweigs: 220 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Stahl, Montageart der Oberteile: innenliegend, Anzahl der Oberteile: 1, Montagelochung im Boden: false, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 78 mm, mit Schutzfolie: true, Symmetrisch: true, Schutzart (IP): IP20, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
GKT220-78T80W
Ident Code:
1-GKT220-78T80W
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal t- und kreuzstück, brüstungskanal stahlblech, Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 80,97*
€ 103,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,06*
€ 104,11*
Frei Haus
ab € 84,32*
€ 107,64*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 85,31*
€ 108,61*
€ 5,95*
ab € 91,00*
€ 115,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.