Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube PG11 PVC unbeh ws Polyvinylchlorid (PVC) SKINDICHTSTKPG11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINDICHT STK
Lapp SKINDICHT STK
Artikel-Nr.:
     262-E895G01
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52020830
EAN/GTIN:
     4044773363784
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Verschlussschraube PG11 PVC unbeh ws Polyvinylchlorid (PVC) SKINDICHTSTKPG11
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, PVC-Fittings, PVC-U Fittings, Staubschutzplättchen, Verschlussschrauben ohne DIN, kabelverschraubung pg11 pa, pvc-fittings, verschlussschrauben ohne din pp, Blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,06046*
€ 0,08906*
38 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,06066*
€ 0,08936*
26 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0658*
€ 0,096*
22 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0712*
€ 0,1039*
Lager 262
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,07998*
€ 0,11528*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,11528*
€ 0,13718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10598*
€ 0,12612
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10308*
€ 0,12267
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07998*
€ 0,09518
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 28,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52020880
ab € 0,18654*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020890
ab € 0,37521*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020860
ab € 0,10644*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020870
ab € 0,16899*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020850
ab € 0,06968*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020840
ab € 0,06418*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020900
ab € 0,6361*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020818
ab € 0,05377*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020820
ab € 0,06062*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.