Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M32 PA unbeh dgr Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest SKINTOPGMP-GL-M32X1,5RAL7001S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter M32 PA unbeh dgr Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest
Gegenmutter M32 PA unbeh dgr Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest
Artikel-Nr.:
     262-E895G79
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53119040
EAN/GTIN:
     4044773165944
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pa m32
Gegenmutter M32 PA unbeh dgr Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest SKINTOPGMP-GL-M32X1,5RAL7001S
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau | grau
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, gegenmutter m32, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2785*
€ 0,3685*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2741*
€ 0,3708*
7 Tage
300
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2811*
€ 0,3766*
2 Tage
31
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,27749*
€ 0,42749*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,28*
€ 0,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3685*
€ 0,43852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3285*
€ 0,39092
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3185*
€ 0,37902
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2785*
€ 0,33142
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111140
ab € 1,37*
Zubehör
Lapp Kabel
53111740
ab € 1,8417*
Zubehör
Lapp Kabel
53111040
ab € 1,19*
Zubehör
Lapp Kabel
53111740.
ab € 5,60*
Zubehör
Lapp Kabel
53102040
ab € 0,1099*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.