Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutztür IP44 ST H919xB519xT12mm FZ014N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutztür IP44 ST H919xB519xT12mm
Schutztür IP44 ST H919xB519xT12mm
Artikel-Nr.:
     262-E896G44
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ014N
EAN/GTIN:
     3250612776627
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schutztür IP44 ST H919xB519xT12mm FZ014N
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
519 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
919 mm mm
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
12 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienenverbinder, Verteilertür, verteilertür hager, verteilertür, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 100,95*
€ 122,62*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,81*
€ 123,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,36*
€ 124,93*
€ 5,46*
ab € 106,91*
€ 129,74*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 108,35*
€ 131,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,25*
Zubehör
Hager
FZ451
ab € 11,13*
Zubehör
Hager
FZ508N
ab € 43,23*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,62*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,29*
Zubehör
Hager
FZ534
ab € 45,26*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,77*
Zubehör
Hager
FZ818
ab € 16,66*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,69*
Zubehör
Hager
FZ837N
ab € 44,75*
Zubehör
Hager
FZ838N
ab € 45,35*
Zubehör
Hager
FZ839N
ab € 45,31*
Zubehör
Hager
FZ745
ab € 6,14*
Zubehör
Hager
FZ823N
ab € 10,86*
Zubehör
Hager
FZ821N
ab € 16,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.