Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Steckmuffe Ø20mm unbeh hfr IESM20AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E900D27
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046933001017
Suchbegriffe:
Alu-Steckmuffe
Steckmuffe
alu steckmuffe m20
steckmuffe
Alu-Steckmuffe Ø20mm unbeh hfr IESM20AL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Halogenfrei:
ja
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: steckmuffe m20, Installationsrohr Muffe, Muffe für Installationsrohre
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 1,41*
3 Tage
769
1
€ 6,40*
ab € 1,09965*
€ 1,78965*
2 Tage
55
1
€ 4,98*
ab € 1,12*
€ 1,82*
2 Tage
82
1
€ 4,99*
ab € 1,13*
€ 1,84*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,28*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.