| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E906G40 Herst.-Nr.: 111200 EAN/GTIN: 4013984106466 |
| |
|
| | |
| Kontroll-Wippschalter UP IP20 2p 1f 16AX 111200 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Steckklemme | Anzahl der Betätigungswippen: | 1 | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 0 | Bedienungsart: | Wippe/Taste | Befestigungsart: | Krallenbefestigung | Beleuchtung: | ja | Beleuchtungsfunktion: | beleuchtet wenn eingeschaltet | Bemessungsstrom: | 10 A | Einbautiefe: | 28 mm | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Gerätebreite: | 71 mm | Gerätehöhe: | 71 mm | Gerätetiefe: | 37 mm | Halogenfrei: | ja | Min. Tiefe der Gerätedose: | 40 mm | Mit Montageplatte: | ja | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 250 V V | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer (ähnlich): | 0 | Schaltstrom für Leuchtstofflampen: | 16 AX AX | Schaltungsart: | Schalter 2-polig | Zusammenstellung: | Basiselement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, ausschalter 2-pol 10a, ausschalter 2 polig, ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 6,60* | € 9,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,14* | € 13,25* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 11,18* | € 13,89* | | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,94* | € 14,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,05* | € 14,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 138,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|