Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltableau syst.unabh UP 15tast alu TS7873-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe
Grothe
Artikel-Nr.:
     262-E910I15
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     78735
EAN/GTIN:
     4011459787356
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Klingeltableau syst.unabh UP 15tast alu TS7873-5
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
15
Einbautiefe:
57 mm
Farbe:
Aluminium
Frontplatte Breite:
320 mm
Frontplatte Höhe:
296 mm
Installationstechnik:
systemunabhängig
Material Front:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff der Klingeltasten:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Unterputzverteiler, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset grothe, gegensprechanlage, Edelstahltürstation, Klingeltableau, Objekttürstation, V2A-Türstation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 273,77*
€ 329,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 273,84*
€ 330,19*
Frei Haus
ab € 276,21*
€ 332,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 283,63*
€ 342,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 297,37*
€ 355,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,19*
€ 392,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,48*
€ 392,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,19*
€ 379,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,05*
€ 365,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,84*
€ 325,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
78725
ab € 213,70*
Ähnlich
Grothe
78824
ab € 189,47*
Ähnlich
Grothe
78711
ab € 118,94*
Ähnlich
Grothe
78712
ab € 123,92*
Ähnlich
Grothe
78713
ab € 137,61*
Ähnlich
Grothe
78714
ab € 148,78*
Ähnlich
Grothe
78723
ab € 169,72*
Ähnlich
Grothe
78724
ab € 196,91*
Ähnlich
Grothe
78726
ab € 227,37*
Ähnlich
Grothe
78736
ab € 313,61*
Ähnlich
Grothe
78737
ab € 346,99*
Ähnlich
Grothe
78811
ab € 105,99*
Ähnlich
Grothe
78812
ab € 118,26*
Ähnlich
Grothe
78813
ab € 131,01*
Ähnlich
Grothe
78814
ab € 141,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.