Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung tra Ader Kst Ø6-10mm 15x14mm transp Mit Textfeld rast TM204/15V0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E913B54
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1806240000
EAN/GTIN:
     4032248275755
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung tra Ader Kst Ø6-10mm 15x14mm transp Mit Textfeld rast TM204/15V0
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
6 - 10 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Adermarker
Breite:
14 mm
Farbe:
farblos | transparent
Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm
Länge:
15 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
rasten
Transparent:
ja
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, weidmüller kabelmarkierer pvc, weidmüller klemmenmarkierung, zackband, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Markierspender
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
500
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,0513*
€ 0,07*
24 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0538*
€ 0,0729*
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,05398*
€ 0,07298*
500
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,05522*
€ 0,07522*
Lager 262
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,06269*
€ 0,08409*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,08409*
€ 0,10007
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08099*
€ 0,09638
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06269*
€ 0,0746
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 42,045* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609981697
ab € 0,08687*
Zubehör
Weidmüller
1609981044
ab € 0,08727*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.