| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E915A46 Herst.-Nr.: 2CPX041433R9999 EAN/GTIN: 4011617414339 |
| |
|
| | |
| Schrankprofil ST COMBILINE Schraubbef vz ZWM368 Weitere Informationen: | | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 0 | Ausführung: | metrisch | Ausführung der Oberfläche: | verzinkt | Länge: | 300 mm | Montageart: | Schraubbefestigung | Profilhöhe der Tragschiene: | 0 mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,55* | € 9,28* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,62* | € 9,37* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,83* | € 9,67* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,33* | € 10,37* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,46* | € 10,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|