| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2834780 Herst.-Nr.: ZWM368 EAN/GTIN: 4011617414339 |
| |
|
| | |
| Vertikale WR-Profilschiene, montiert im Schrank eingebaut, für 2 RE (300 mm), für den Höhenausgleich beim Einsatz von Quer-Profilschienen. Das Systemteil ist passend für das WR-Montagegerüst. Montageart: Schraubbefestigung, Ausführung: sonstige, Stufenlose Befestigung: false, Länge: 40 mm, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 2, Ausführung der Oberfläche: sonstige, Profilhöhe der Tragschiene: 40 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZWM368 | Ident Code: | 2CPX041433R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,55* | € 9,28* | | | | | 31 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,62* | € 9,37* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,83* | € 9,67* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,33* | € 10,37* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,46* | € 10,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|