Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweiger F-Conn 2f 5-2150MHz 13dB 1,5dBDg EAX2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein EAX 2512 Kabelsplitter Grau, Weiß
Kathrein EAX 2512 Kabelsplitter Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E916C04
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510035
EAN/GTIN:
     4021121473005
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Abzweiger F-Conn 2f 5-2150MHz 13dB 1,5dBDg EAX2512
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Abzweige:
2
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Abzweiger
Fernspeisetauglich:
ja
Frequenz:
5 - 2150 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
13 dB dB
Max. Durchgangsdämpfung:
1.5 dB dB
Weitere Suchbegriffe: Sat-Antennenkabel, kabel f-stecker kathrein, sat verteiler, Abzweiger, Abzweiger für SAT-Technik, Abzweiger und Verteiler, Aufsteckverteiler, Combiner, Halbrundgehäuse, SAT-Abzweiger, Splitter, Tap, Terrestrischer Abzweiger, Terrestrischer Verteiler, Verteiler, Verteiler für SAT-Technik, Zweigeräteverteiler, Zweitgeräteverteiler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 67,00*
€ 83,29*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 70,32*
€ 87,20*
5 Tage
2
€ 6,40*
ab € 71,09*
€ 88,11*
€ 3,50*
ab € 71,19*
€ 88,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,83*
€ 89,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.