Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-886614 Herst.-Nr.: 20510035 EAN/GTIN: 4021121473005 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | KATHREIN EAX 2512 - Antennenkabel - F-Stecker (W) bis F-Stecker (W) - Innen | Gruppe | Kabel | Hersteller | KATHREIN-Werke | Hersteller Art. Nr. | 20510035 | Modell | EAX 2512 | EAN/UPC | 4021121473005 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | KATHREIN EAX 2512 - Antennenkabel | Kabel | Antennenkabel | Anschluss | 5 x F-Stecker - weiblich | Stecker (zweites Ende) | 15 x F-Stecker - weiblich | Besonderheiten | Innen | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Antennenkabel - Innen | Impedanz | 75 Ohm | | | Konnektivität | | Anschluss | 5 x F-Stecker - weiblich | Stecker (zweites Ende) | 15 x F-Stecker - weiblich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | EN 60728-11 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Kabeltyp: | Antennenkabel - Innen | Impedanz: | 75 Ohm | Anschluss: | 5 x F-Stecker - weiblich | Stecker (zweites Ende): | 15 x F-Stecker - weiblich | Kennzeichnung: | EN 60728-11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sat-Antennenkabel, kabel f-stecker kathrein, sat verteiler, 2512, kathrein, 20510035, fstecker, weiblich, stecker, antennenkabel, innen, abzweiger, satzfabzweiger, 115098, antennenbau, 2fach, dämpfung, frequenzbereich, 52.150mhz, kath, satzf, stück, grau, weiß, ftype, dmpfung, 52150mhz, stck, fach |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 65,98* | € 68,54* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,29* | € 71,97* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 70,07* | € 72,76* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 70,17* | € 72,86* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,81* | € 73,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|