Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP55 4qmm 90x90x52mm lgr Kst Klemm WandDecke hfr T40KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste + Einführungen 90x90x52 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste + Einführungen 90x90x52 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste + Einführungen 90x90x52 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     262-E917F71
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007432
EAN/GTIN:
     4012195441175
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP55 4qmm 90x90x52mm lgr Kst Klemm WandDecke hfr T40KL
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
7
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bestückung:
Klemme
Breite:
90 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einführung von hinten:
ja
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
90 mm
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
52 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 5,0745*
€ 6,9017*
5
€ 5,00*
ab € 5,182*
€ 6,932*
5
€ 3,90*
ab € 5,308*
€ 7,118*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,2779*
€ 7,3579*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 5,52684*
€ 7,42684*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,42684*
€ 8,83794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15684*
€ 8,51664
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74684*
€ 8,02874
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34684*
€ 7,55274
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,52684*
€ 6,57694
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,1342* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.