Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4012195441175 Herst.-Nr.: 2007432 EAN/GTIN: 4012195441175 |
| |
|
| | |
| Max. Leiterquerschnitt 4mm², Bestückung sonstige, Form quadratisch, Montageart Wand-/Deckenmontage, Einführung von hinten, Länge 90mm, Breite 90mm, Tiefe 52mm, Anreihbar, Anzahl der Einführungen 7, Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Farbe grau, Schutzart (IP) IP55, Deckelbefestigung aufrastend, Bemessungsisolationsspannung Ui 500V, Funktionserhalt ohne, Einsatztemperatur -5 ... 60°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 5 | | € 6,99* | ab € 5,0022* | € 6,7667* | | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 5,062* | € 6,912* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 5,56684* | € 7,48684* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,2979* | € 7,5279* | | | | | | | | 5 | | € 3,90* | ab € 5,738* | € 7,708* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,8335* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|