Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten T 40 KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten T 40 KL
Kabelabzweigkasten T 40 KL
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-35920251
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007432
EAN/GTIN:
     4012195441175
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten T 40 KL

Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung. Mit festsitzendem Klemmdeckel.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Bestückung:
sonstige
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten:
ja
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
52 mm
Anreihbar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 5,0745*
€ 6,9017*
5
€ 5,00*
ab € 5,182*
€ 6,932*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 5,308*
€ 7,118*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,2779*
€ 7,3579*
5
€ 5,95*
ab € 5,52684*
€ 7,42684*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,118*
€ 8,47042
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,858*
€ 8,16102
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,498*
€ 7,73262
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,088*
€ 7,24472
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,308*
€ 6,31652
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.