Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandhalter sw Kst Ø90mm H82mm SPOTCLIP-I-PA66GF15-BK(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E918D04
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     148-00076
EAN/GTIN:
     4031026299525
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau-Halogenstrahler
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Abstandhalter sw Kst Ø90mm H82mm SPOTCLIP-I-PA66GF15-BK(10)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Breite:
0 mm
Durchmesser:
90 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
82 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,9251*
€ 3,8951*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,8652*
€ 3,9173*
5 Tage
50
10
€ 6,95*
ab € 2,8797*
€ 3,9174*
1
€ 5,46*
ab € 2,90*
€ 4,18*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,06272*
€ 7,10272*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10272*
€ 8,45224
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76272*
€ 8,04764
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61272*
€ 7,86914
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28272*
€ 7,47644
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98272*
€ 7,11944
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06272*
€ 6,02464
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.