Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel RJ45 2xRJ45 Schirm SteckerBuchse m.Abschlusswider J00029A0007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter ISDN/Tel. T-Bus.-Term
Adapter ISDN/Tel. T-Bus.-Term
Artikel-Nr.:
     262-E918D68
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Anschlusskabel RJ45 2xRJ45 Schirm SteckerBuchse m.Abschlusswider J00029A0007
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Anschluss 2:
2x RJ45 8(4)
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Geschirmt:
ja
Kabellänge:
0.1 m
Mit Abschlusswiderstand:
ja
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 T-Adapter, RJ45 T-Adapter, T-Adapter RJ-45, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Telefon-Splitter, Telefonsplitter, rj-45 t-adapter telegärtner, rj-45 t-adapter, Adapter, Adapter für Kommunikationstechnik, Adapter Kit, Adapterset, Anpassungsadapter, Audioadapter, Bananenkupplung, Connector, Doppelbuchse, Doppelkupplung, Doppelstecker, Dosenerweiterung, Druckeradapter, EDV-Adapter, EDV-Verbinder, Gender Changer, ISDN-Telefon, Kabel-Endstecker, Kabelverbinder, Klinkenstecker, Kommunikationstechnik-Adapter, Kompaktadapter, Kupplung, Laborsteckverbindung, Mausadapter, Modular-T-Adapter, Monitoradapter, Null-Modem Adapter, Scart- Adapter, Steckdosenaufsatz, Steckeradapter, Stecker-Kupplung, Steckverbinder, T-Adapter, TAE-Adapter, TAE-Dosenerweiterung, TAE-Stecker, Tastaturadapter, T-Stecker, T-Stück, UAE-Adapter, UAE-DAT-Adapter, Übergang, Übergangsstück, Überspieladapter, Verbinder, Verbindungsbuchse, Verbindungsstück, Verteilerkupplung, Verteilerstecker, Videoadapter, Western-Verteilerkupplung, Wester-Verteilerstecker, Winkeladapter, Winkelstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,77*
€ 10,91*
€ 5,46*
ab € 8,37*
€ 11,76*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,67*
€ 12,16*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,07*
€ 12,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,07*
€ 14,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.