Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 12VAC 1W IP20 11,2x60x60mm Schraub 11061550


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT KRA-M6/21 Leistungsrelais Weiß
METZ CONNECT KRA-M6/21 Leistungsrelais Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E925B77
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11061550
EAN/GTIN:
     4250184122654
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelais 12VAC 1W IP20 11,2x60x60mm Schraub 11061550
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 - 12 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12 - 12 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 - 12 V
Breite:
11.2 mm mm
Höhe:
60 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Max. Einschaltstrom:
8 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Nennstrom:
6 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tiefe:
60 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, industrierelais btr, industrierelais, Ergänzungsmodul, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,62*
€ 11,35*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,66*
€ 11,43*
1
€ 5,00*
ab € 9,54*
€ 13,34*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,22*
€ 14,15*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 12,91*
€ 14,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 149,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
850349-02
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.