Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect KRA-M6/21, 1 Wechsler, 12 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT KRA-M6/21 Leistungsrelais Weiß
METZ CONNECT KRA-M6/21 Leistungsrelais Weiß
Artikel-Nr.:
     3461-40276302
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11061550
EAN/GTIN:
     4250184122654
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Koppelbausteine dienen der sicheren Potentialtrennung zwischen Logik und Last., Anschluss mit Schraubklemmen, geschlossene, kompakte Baureihe, integrierte Schutzbeschaltung, sichere Trennung - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
11,2 Millimeter
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, industrierelais btr, industrierelais, 11061550, 1 Wechsler, BTR Netcom, BTR Relais, Converter, Datenkonverter, Datenwandler, Elektromechanisch, Interfacebaustein, Interfacetechnik, Konverter, Koppelbaustein, Relaiskoppler, Relaismodul, Schnittstelle,Schnittstellenkonverter, Schnittstellenconverter, Schnittstellenumwandler, Schnittstellenwandler, Übertragungswandler
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,62*
€ 11,35*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,66*
€ 11,43*
1
€ 5,00*
ab € 9,54*
€ 13,34*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,22*
€ 14,15*
10
€ 5,95*
ab € 12,91*
€ 14,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 114,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
850349-02
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.