Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR KRA-M6/21, KRA-M6/21 12V AC/DC Koppelbaustein, 11061550


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BTR KRA-M6/21, KRA-M6/21 12V AC/DC Koppelbaustein, 11061550
BTR KRA-M6/21, KRA-M6/21 12V AC/DC Koppelbaustein, 11061550
Artikel-Nr.:
     4981-2677374
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11061550
EAN/GTIN:
     4250184122654
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Koppelbausteine KRA-M6/21 Diese Koppelbausteine dienen der sicheren Potenzialtrennung zwischen Logik und Last. Sie sind mit Schraubklemmen (Liftsystem) bestückt, die einen einfachen und schnellen Drahtanschluss ermöglichen. Merkmale LED-Anzeige Baubreite 11,2 mm geschlossene kompakte Baureihe integrierte Schutzbeschaltung Nennspannung U N 12 V AC/DC, 24 V AC/DC, 24 V DC, 230 V AC Ausgangskontakt1 Wechsler Schaltspannung max.250 V AC/DC Einschaltstrom max.8 A Dauerstrom6 A Mechanische Lebensdauer1x10 7 Schaltspiele Elektrische Lebensdauer1x10 5 Schaltspiele Abmessungen (B x H x T)11,2x60x60 mm Betriebstemperaturbereich-20 oC ... +55 oC Lagertemperaturbereich-25 oC ... +70 oC
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,62*
€ 11,35*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,66*
€ 11,43*
1
€ 5,00*
ab € 9,54*
€ 13,34*
Lager 4981
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,22*
€ 14,15*
10
€ 5,95*
ab € 12,91*
€ 14,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 141,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
850349-02
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.