Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 207-252VAC 1W IP20 Schraub 18x88x58mm IMR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommessrelais IMR 3
Strommessrelais IMR 3
Artikel-Nr.:
     262-E931A56
Hersteller:
     Schalk Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     IMR309
EAN/GTIN:
     4046929301008
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Schaltrelais 207-252VAC 1W IP20 Schraub 18x88x58mm IMR3
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
207 - 252 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
207 - 252 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Breite:
18 mm mm
Höhe:
88 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
58 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, Impulsrelais, Installationsrelais, Schaltrelais, strommessrelais schalk, industrierelais, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,73*
€ 41,38*
2 Tage
29
€ 5,90*
ab € 31,85*
€ 41,74*
€ 5,46*
ab € 33,22*
€ 43,02*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,12*
€ 44,30*
€ 3,90*
ab € 34,06*
€ 44,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schalk Steuerungstechnik
IW3200
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.