| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15121534 Herst.-Nr.: IMR309 EAN/GTIN: 4046929301008 |
| |
|
| | |
| Strommessrelais IMR 3 Das IMR 3 wird eingesetzt, wenn in Abhängigkeit eines definierten Wechselstromes Verbraucher zu- oder abgeschaltet werden sollen, wie z.B. automatisches Einschalten erner Absauganlage in Holzverarbeitungsbetrieben, Maße: 18x55mm, I-Bereich - 20mA-16A, 230V AC - 1W 16A Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 207..253 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 207..253 V | Strommessbereich: | 0,02..16 A | 1-Phasen-Unterstrom möglich: | ja | 3-Phasen-Unterstrom möglich: | nein | 1-Phasen-Überstrom möglich: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,73* | € 41,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,85* | € 41,74* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,22* | € 43,02* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,12* | € 44,30* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 34,06* | € 44,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|