Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessrelais IMR 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommessrelais IMR 3
Strommessrelais IMR 3
Artikel-Nr.:
     3517I-15121534
Hersteller:
     Schalk Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     IMR309
EAN/GTIN:
     4046929301008
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais

Strommessrelais IMR 3

Das IMR 3 wird eingesetzt, wenn in Abhängigkeit eines definierten Wechselstromes Verbraucher zu- oder abgeschaltet werden sollen, wie z.B. automatisches Einschalten erner Absauganlage in Holzverarbeitungsbetrieben, Maße: 18x55mm, I-Bereich - 20mA-16A, 230V AC - 1W 16A
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
207..253 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
207..253 V
Strommessbereich:
0,02..16 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
ja
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 5,90*
ab € 31,54*
€ 41,52*
€ 5,95*
ab € 31,45*
€ 41,55*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 33,01*
€ 43,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,01*
€ 44,27*
€ 3,90*
ab € 33,96*
€ 44,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schalk Steuerungstechnik
IW3200
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.