| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E935I67 Herst.-Nr.: 1931112 EAN/GTIN: 4025221215077 |
| |
|
| | |
| Hakennagel Ø3,4x70mm ST gvz 3,4X70MM,VERZINKT Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 3.4 mm mm | Länge: | 70 mm mm | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haken, Nagel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 9,24* | € 12,79* | | | | Lager 262 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 9,27* | € 12,81* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 10,44* | € 14,41* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 22,67* | € 30,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03708* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|