Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLL HAKENNÄGEL VERZ.3,4X7 0MM 1931112


Menge:  Packung  
Produktinformationen
POLL HAKENNÄGEL VERZ.3,4X7 0MM 1931112
POLL HAKENNÄGEL VERZ.3,4X7 0MM 1931112
Artikel-Nr.:
     6012C-87757609
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     1931112
EAN/GTIN:
     4025221215077
Suchbegriffe:
Hakennagel
hakennagel

POLL HAKENNÄGEL VERZ.3,4X7 0MM 1931112

Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Durchmesser:
3,4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 9,24*
€ 12,79*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,27*
€ 12,81*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 10,44*
€ 14,41*
4 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,67*
€ 30,47*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,32*
€ 17,0408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,76*
€ 16,3744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04176* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.