Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLL HAKENNÄGEL VERZ.3,4X7 0MM 1931112


Menge:  Packung  
Produktinformationen
POLL HAKENNÄGEL VERZ.3,4X7 0MM 1931112
POLL HAKENNÄGEL VERZ.3,4X7 0MM 1931112
Artikel-Nr.:
     3517B-87757609
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     1931112
EAN/GTIN:
     4025221215077
Suchbegriffe:
Hakennagel
hakennagel

POLL HAKENNÄGEL VERZ.3,4X7 0MM 1931112

Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Durchmesser:
3,4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,20*
€ 12,79*
€ 5,95*
ab € 9,29*
€ 12,81*
€ 3,90*
ab € 10,51*
€ 14,42*
4 Tage
100
€ 6,99*
ab € 22,80*
€ 30,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,90*
€ 14,161
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0368* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.