Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube M16 Ms vernick natur Ex.Ausf Explosionsgeprüfte Ausführung 2 EX-EMVS16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E947E30
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065332
EAN/GTIN:
     4007685012232
Suchbegriffe:
Blindstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
Verschlussschraube M16 Ms vernick natur Ex.Ausf Explosionsgeprüfte Ausführung 2 EX-EMVS16
Weitere Informationen:
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Farbe:
natur
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,72886*
€ 2,28886*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,7875*
€ 2,3475*
10
€ 5,00*
ab € 1,814*
€ 2,384*
10
€ 3,90*
ab € 2,056*
€ 2,706*
10
€ 4,00*
ab € 1,907*
€ 3,472*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,28886*
€ 2,72374
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27886*
€ 2,71184
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19886*
€ 2,61664
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10886*
€ 2,50954
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,01886*
€ 2,40244
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,72886*
€ 2,05734
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,8886* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.