Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-Verschlussschraube M16x1,5 EX-EMVS 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-95946115
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065332
EAN/GTIN:
     4007685012232
Suchbegriffe:
Blindstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN

ATEX-Verschlussschraube M16x1,5 EX-EMVS 16

Zum sicheren Verschliessen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern mit 6-kt. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,72886*
€ 2,28886*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,7875*
€ 2,3475*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 1,814*
€ 2,384*
10
€ 3,90*
ab € 2,056*
€ 2,706*
10
€ 4,00*
ab € 1,907*
€ 3,472*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,384*
€ 2,83696
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,294*
€ 2,72986
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,194*
€ 2,61086
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,104*
€ 2,50376
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,814*
€ 2,15866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.