Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband L200mm bl 12,5x1,3mm PA -20-75°C Polyamid (PA) TEXTIEM-PA66/PP-BU(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klettband L200mm bl 12,5x1,3mm PA -20-75°C Polyamid (PA)
Klettband L200mm bl 12,5x1,3mm PA -20-75°C Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-E948A09
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     130-00018
EAN/GTIN:
     4031026271767
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Klettband L200mm bl 12,5x1,3mm PA -20-75°C Polyamid (PA) TEXTIEM-PA66/PP-BU(10)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klettband
Banddicke:
1.3 mm mm
Bandlänge:
200 mm mm
Bandverschluss:
Klettverschluss
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-20 - 75 °C
Breite des Bandes:
12.5 mm
Farbe:
blau
Lösbarer Verschluss:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klettkabelbinder blau, klett kabelbinder, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbinder, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,77*
€ 1,18*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,855*
€ 1,205*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,863*
€ 1,213*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,90407*
€ 1,27407*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,066*
€ 1,486*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,486*
€ 1,76834
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,376*
€ 1,63744
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,346*
€ 1,60174
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,286*
€ 1,53034
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,066*
€ 1,26854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1797170
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.