Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 200x12,5mm Textie M BU (VE10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klettbinder 200x12,5 mm, blau. 10 Stk.
Klettbinder 200x12,5 mm, blau. 10 Stk.
Klettbinder 200x12,5 mm, blau. 10 Stk.
Klettbinder 200x12,5 mm, blau. 10 Stk.
Klettbinder 200x12,5 mm, blau. 10 Stk.
Klettbinder 200x12,5 mm, blau. 10 Stk.
Klettbinder 200x12,5 mm, blau. 10 Stk.
Klettbinder 200x12,5 mm, blau. 10 Stk.
Klettbinder 200x12,5 mm, blau. 10 Stk.
Klettbinder 200x12,5 mm, blau. 10 Stk.
Klettbinder 200x12,5 mm, blau. 10 Stk.
Artikel-Nr.:
     3517I-15974943
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     130-00018
EAN/GTIN:
     4031026271767
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder

Kabelbinder 200x12,5mm Textie M BU (VE10)

Schnelle und einfache Verarbeitung per Hand. Wiederverwendbar bis zu 400 mal. Verschiedene Farben zur Kennzeichnung erhältlich. Für den Innen- und Außenbereich. Kann dauerhaft an das Bündel angeschlossen werden. Beständig gegen Alterung, keine Korrosion. TEXTIE Klettkabelbinder sind eine sanfte Bündelungsmethode und ideal geeignet, um empfindliche Kabel wie zum Beispiel Telefonkabel, Glasfaser- und Netzwerkkabel zu bündeln.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12,5 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1,3 mm
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
Klettband
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,29*
€ 11,41*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,24*
€ 11,41*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 8,29*
€ 11,42*
38 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,39*
€ 11,53*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 7,62*
€ 11,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,42*
€ 13,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,829* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1797170
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.