Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch PE Ø4mm Ø5-20mmBü hfr Polyethylen (PE) natur UL94HB SBPE4D-PE-NA(5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralschlauch PE Ø4mm Ø5-20mmBü hfr Polyethylen (PE) natur UL94HB
Spiralschlauch PE Ø4mm Ø5-20mmBü hfr Polyethylen (PE) natur UL94HB
Artikel-Nr.:
     262-E948A18
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-41103
EAN/GTIN:
     5022660548826
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Spiralschlauch PE Ø4mm Ø5-20mmBü hfr Polyethylen (PE) natur UL94HB SBPE4D-PE-NA(5)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Betriebstemperatur:
-60 - 90 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Bündeldurchmesser:
5 - 20 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
4 mm
Wandstärke:
1 mm
Wendelbreite:
7.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,82*
€ 6,52*
5
pro Packung
€ 5,00*
ab € 4,97*
€ 6,71*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,03*
€ 6,77*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,90*
€ 6,82*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,06*
€ 6,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.