Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch natur SBPE4D NA (VE5m)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE, natur, 5 m
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE, natur, 5 m
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE, natur, 5 m
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE, natur, 5 m
Artikel-Nr.:
     3517I-25974729
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-41103
EAN/GTIN:
     5022660548826
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Spiralschlauch natur SBPE4D NA (VE5m)

Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen. Nachträglich montierbar. Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden. Vielzahl von Durchmessern, Farben und Materialien. SBPE Spiralschläuche eignen sich besonders für Anwendungen in der Kabelkonfektion sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Die 30-m-Verpackung ist optimal für viele industrielle Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60..80 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,82*
€ 6,51*
17 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,02*
€ 6,65*
Lager 3517
5
pro Packung
€ 5,00*
ab € 4,97*
€ 6,70*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,02*
€ 6,76*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,91*
€ 6,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,994* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.