Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißgerätestecker Kst IP20 ger sw Schraubkl 918.171


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 918.171 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A
Bachmann 918.171 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A
Artikel-Nr.:
     262-E950C12
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     918.171
EAN/GTIN:
     4016514019168
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Heissgerätedose
Kaltgerätedose
cee wandgerätestecker
Heißgerätestecker Kst IP20 ger sw Schraubkl 918.171
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Heißgerätestecker
Bauform:
Anbaugerätestecker
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Anbaugerätestecker, Aufbaugerätestecker, Aufputzgerätestecker, Containergerätestecker, DWD-Gerätestecker, Einbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Kleinspannungsdose, Kleinspannungssteckdose, Schukoanbaugerätestecker, Schukogerätestecker, SCHUKO-Gerätestecker, SCHUKO-Industrie-Gerätestecker, Schutzkontaktanbaugerätestecker, Schutzkontaktgerätestecker, Unterputzgerätestecker, Wandgerätestecker
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,71*
€ 6,54*
1
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 6,66*
1
€ 5,00*
ab € 4,83*
€ 6,70*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,88*
€ 6,76*
1
€ 4,00*
ab € 4,93*
€ 6,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.