Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißgerätedose 16A 250V 155GC 918.171


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heißgerätedose 16A 250V 155GC 918.171
Heißgerätedose 16A 250V 155GC 918.171
Artikel-Nr.:
     3517B-95457613
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     918.171
EAN/GTIN:
     4016514019168
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Heissgerätedose
Kaltgerätedose
cee wandgerätestecker

Heißgerätedose 16A 250V 155GC 918.171

Heißgerätedose 16 A, 250 V, 155°C, schwarz, C-21, mit Knickschutztülle zur Leitungsmontage
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Gerätebreite:
97,5 mm
Gerätehöhe:
27,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 4,71*
€ 6,54*
1
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 6,66*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 4,83*
€ 6,70*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,88*
€ 6,76*
1
€ 4,00*
ab € 4,93*
€ 6,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.