Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerschalter 1Ö 1W FI-Schutzschalt 6A HilfsschalterFehlersignalschalter 230V DHI11/DFS2/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fehlerschalter 1Ö 1W FI-Schutzschalt 6A HilfsschalterFehlersignalschalter 230V
Fehlerschalter 1Ö 1W FI-Schutzschalt 6A HilfsschalterFehlersignalschalter 230V
Artikel-Nr.:
     262-E970H61
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09200040
EAN/GTIN:
     4014712198388
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
Fehlerschalter 1Ö 1W FI-Schutzschalt 6A HilfsschalterFehlersignalschalter 230V DHI11/DFS2/4
Weitere Informationen:
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Funktion:
Hilfsschalter/Fehlersignalschalter
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
125 A
Gerätemontage:
FI-Schutzschalter
Spannungsart:
AC/DC
Zusatzeinrichtung:
Hilfsschalter/Fehlersignalschalter
Weitere Suchbegriffe: Fehlersignalschalter, Fernschalter, Hilfsschalter/Signalkontakt, Hilfsschalter/Signalkontakt für Reiheneinbau, Hilfsstromschalter, Kontaktmodul, Signalkontakt, Signalschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,33*
€ 14,67*
1 Tag
4
€ 4,98*
ab € 10,43*
€ 14,81*
4 Tage
12
€ 5,90*
ab € 11,09*
€ 15,73*
€ 5,00*
ab € 11,26*
€ 15,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,47*
€ 16,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Doepke
09913996
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.