Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter DHi 11/DFS2/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hilfsschalter DHi 11/DFS2/4
Hilfsschalter DHi 11/DFS2/4
Artikel-Nr.:
     3517I-10259989
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09200040
EAN/GTIN:
     4014712198388
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt

Hilfsschalter DHi 11/DFS2/4

Hilfsschalter melden den Status der Hauptgeräte an denen sie montiert sind. DHi 11 sind wahlweise Hilfsschalter und Fehlersignalschalter für Doepke-Fehlerstromschutzschalter der Baureihen DFS und DHS. DHi 11 sind für Schalter mit blauem Knebel geeignet. In der Betriebsart "
Hilfsschalter"
signalisieren sie das Ein- und Ausschalten des RCCB.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
FI-Schutzschalter
Funktion:
Hilfsschalter/Fehlersignalschalter
Breite in Teilungseinheiten:
0,5
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 10,31*
€ 14,69*
2 Tage
4
1
€ 4,98*
ab € 10,41*
€ 14,84*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 10,93*
€ 15,39*
4 Tage
12
1
€ 5,90*
ab € 11,18*
€ 15,77*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 11,26*
€ 16,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Doepke
09913996
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.