Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 0-150W 12V IP67 Metallgeh stat 240x700x45mm K12-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät
Vorschaltgerät
Artikel-Nr.:
     262-E972H87
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     K12-150
EAN/GTIN:
     4037293369022
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Trafo 0-150W 12V IP67 Metallgeh stat 240x700x45mm K12-150
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
0 - 150 W
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Breite:
700 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
45 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
240 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 120,09*
€ 146,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,11*
€ 147,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,09*
€ 149,70*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,07*
€ 155,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 141,41*
€ 170,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,52*
€ 202,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,65*
€ 200,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,27*
€ 193,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.