Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter 0-10barAus IP65 PA-010-RBR14-A-ZVG/US//V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E976B49
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PA3024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckschalter 0-10barAus IP65 PA-010-RBR14-A-ZVG/US//V
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Ausschaltdruck:
0 - 10 bar
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Einschaltdruck:
0 - 10 bar
Gewindemaß:
1/4 Zoll
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, ifm druckluftschalter, druckluftschalter, Druckregler, Druckschalter, Druckwächter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 233,82*
€ 266,84*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 226,37*
€ 266,86*
Frei Haus
ab € 233,74*
€ 267,33*
Frei Haus
ab € 235,28*
€ 269,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 271,18*
€ 306,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,89*
€ 365,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,62*
€ 361,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,37*
€ 352,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,89*
€ 344,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,18*
€ 322,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.