Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch VA SPR-VA ohne IP40 Ummantelung Ø21mm -200-600°C SPR-VA,AD21,18X21


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E976H64
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     11010801018
EAN/GTIN:
     4025113116161
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Schutzschlauch
flexa metallschlauch
Metallschutzschlauch VA SPR-VA ohne IP40 Ummantelung Ø21mm -200-600°C SPR-VA,AD21,18X21
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21 mm mm
Biegeradius, statisch:
50 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-200 - 600 °C
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Farbe:
metallic
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Gewicht:
0.2 kg/m kg/m
Innendurchmesser:
18 mm mm
Nenndurchmesser:
21 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP40
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Zugfestigkeit:
500 N N
Weitere Suchbegriffe: metallschlauch, Metall-Schutzschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 14,27*
€ 16,31*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 14,3363*
€ 16,3163*
50
Frei Haus
ab € 14,4018*
€ 16,4718*
43 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 14,56976*
€ 16,72976*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 18,3273*
€ 20,5673*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 20,5673*
€ 24,47509
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,3273*
€ 21,80949
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 1.028,365* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010012010
ab € 6,94497*
Zubehör
Flexa
15010012012
ab € 4,97571*
Zubehör
Flexa
15010012020
ab € 7,7761*
Zubehör
Flexa
15010012025
ab € 11,2644*
Zubehör
Flexa
15010012032
ab € 18,9652*
Zubehör
Flexa
15010012050
ab € 44,18015*
Zubehör
Flexa
15020021007
ab € 0,908*
Zubehör
Flexa
15020021009
ab € 0,9874*
Zubehör
Flexa
15020021011
ab € 1,1003*
Zubehör
Flexa
15020021013
ab € 1,1354*
Zubehör
Flexa
15020021016
ab € 1,2619*
Zubehör
Flexa
15020021021
ab € 1,377*
Zubehör
Flexa
15020021029
ab € 1,8518*
Zubehör
Flexa
15020021036
ab € 2,6991*
Zubehör
Flexa
15020021048
ab € 4,4844*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.