| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E976I80 Herst.-Nr.: 2CDG120004R0011 EAN/GTIN: 4016779630221 |
| |
|
| | |
| Stellantrieb KNX Heizkörp inkl.Ankoppl IP20 Mit Busankopplung ST/K1.1 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der digitalen Eingänge: | 2 | Busspannungsversorgung: | ja | KNX: | ja | Mit Busankopplung: | ja | Montageart: | Heizkörperventil | Schutzart (IP): | IP20 | Temperatur- und Hubanzeige: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 152,73* | € 189,99* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 158,85* | € 192,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,84* | € 205,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 174,23* | € 210,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 176,50* | € 213,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|