| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40112422 Herst.-Nr.: 2CDG120004R0011 EAN/GTIN: 4016779630221 |
| |
|
| | |
| Der elektromotorische Stellantrieb ST/K 1.1 ist ein proportionaler Stellantrieb zur Ansteuerung von Heizkörperventilen über ABB i-bus®. Der Stellantrieb wird auf Thermostat-Ventilunterteile (gängige Ventiladapter VA10, VA78 im Lieferumfang enthalten) montiert. Die Ansteuerung erfolgt über einen stetigen EIB / KNX-Raumtemperaturregler. Dabei wird die tatsächliche Ventilstellung durch 5 LEDs angezeigt. Ferner besitzt der elektromotorische Stellantrieb ST/K 1.1 zwei Binäreingänge, die z.B. für den Anschluss eines Präsenzkontakts und/oder Fensterkontakts verwendet werden können. Der Status dieser Eingänge kann auf den EIB / KNX gesendet werden. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP21 | Montageart: | Heizkörperventil | Nennspannung: | 30 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Stellantrieb, KNX-Stellantrieb, Elektromotorischer Stellantrieb, Stellantrieb, buskoppler eib, eib stellantrieb, abb stellantrieb, ST/K1.1, STK1.1, 2CDG120004R0011, Bussystem-Stellantrieb, Aktor, Anwesenheitssimulation, Astro-Schaltuhr, Ausgabemodul, Bussystem-Heizungsaktor, Dimmer, Dämmerungsschalter, Einzelraumregelung, Feldbusaktor, Gruppensteuerung, Heizungsaktor, Heizungssteuerung, Helligkeitssensor, Jalousiesteuerung, Lichtsteuerung, Markisensteuerung, PWM-Heizungsaktor, Regensensor, Rollladensteuerung, ST/K1.1 Elektromotorischer Stellantrieb, Schaltuhr, Stellventil, Stromstorelais, Temperatursensor, Thermoantriebaktor, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Treppenlichtzeitschalter, Uhrmodul, Wetterstation, Windsensor, Zentrales Steuersystem für Gebäude, Zentralsteuerung, 0841282, 841282 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 152,73* | € 189,99* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 158,85* | € 192,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,84* | € 205,47* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 174,23* | € 210,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 176,50* | € 213,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|