| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E979C14 Herst.-Nr.: E20504 EAN/GTIN: 4021179047029 |
| |
|
| | |
| Reflektor rnd Ø17mm selbstkleb Befestigung selbstklebend REFLECTORTS-17 Weitere Informationen: | | Anzahl der Befestigungslöcher: | 0 | Außendurchmesser: | 17 mm | Befestigung selbstklebend: | ja | Breite: | 0 mm mm | Form: | rund | Höhe: | 0 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reflektor, Reflektor für Lichtschranke |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,17* | € 4,72* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,18* | € 4,73* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,18* | € 4,79* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,31* | € 4,92* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,84* | € 5,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|