| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E980D82 Herst.-Nr.: 75441129 EAN/GTIN: 4011334315605 |
| |
|
| | |
| Raumtemperaturregler UP Q.1Q.3 KNX polws samt Bedienelement 75441129 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Ausführung der Oberfläche: | matt | samt | Farbe: | polarweiß | KNX: | ja | Klasse des Temperaturreglers: | IV | Manuelle Sollwertverstellung: | ja | Min. Tiefe der Gerätedose: | 26 mm | Mit Busankopplung: | ja | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Montageart: | Unterputz | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Zusammenstellung: | Bedienelement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, EIB-Schnittstelle, KNX-Schnittstelle, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoger klimaregler, Bussystem-Raumtemperaturregler, RTR, Temperaturregler, Temperatursteuergerät, Thermostat |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 216,94* | € 257,34* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 218,62* | € 259,59* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 218,04* | € 259,92* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 222,40* | € 263,70* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 227,94* | € 272,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|