Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Gummi M20 8,4mm 3Durchf SKINTOPDIX-M20340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     262-E985A48
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53320340
EAN/GTIN:
     4044773164145
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Dichtring Gummi M20 8,4mm 3Durchf SKINTOPDIX-M20340
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
3
Außendurchmesser:
16.6 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Innendurchmesser:
4 mm mm
Stärke:
8.4 mm mm
Werkstoff:
Gummi
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4987*
€ 0,6612*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,50781*
€ 0,66781*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5091*
€ 0,6691*
4 Tage
200
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,5106*
€ 0,6708*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,51217*
€ 0,67217*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,67217*
€ 0,79988
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60217*
€ 0,71658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57217*
€ 0,68088
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51217*
€ 0,60948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 67,217* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53100004
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.