Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Rundsteckkupplung MC4 4-6qmm 45A IP65 Crimp Zinn MC4 PV-KBT4/6II-UR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stäubli PV-KBT4/6II-UR Kompletter elektrischer Anschluss
Stäubli PV-KBT4/6II-UR Kompletter elektrischer Anschluss
Stäubli PV-KBT4/6II-UR Kompletter elektrischer Anschluss
Stäubli PV-KBT4/6II-UR Kompletter elektrischer Anschluss
Stäubli PV-KBT4/6II-UR Kompletter elektrischer Anschluss
Artikel-Nr.:
     262-E989B65
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0016P0001-UR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
PV-Kupplungsbuchse
PV-Kupplungsstecker
PV-Rundsteckkupplung MC4 4-6qmm 45A IP65 Crimp Zinn MC4 PV-KBT4/6II-UR
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4 - 6 mm²
Anzahl der Leistungskontakte:
1
Art der Verriegelung:
Push Pull
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom In:
45 A
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Durchmesser des Steckverbinders:
5.8 mm
Für Kabelaußendurchmesser:
5.5 - 8.8 mm
Kontaktausführung:
Buchse
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Umgebungstemperatur:
-40 - 85 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Gewinderings:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3810
1
€ 6,40*
ab € 1,35339*
€ 2,16339*
1 Tag
1303
1
€ 4,99*
ab € 1,66*
€ 2,65*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,71*
€ 2,73*
3
€ 4,00*
ab € 2,06*
€ 3,38*
1
€ 5,00*
ab € 2,22*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
32.0010P0001-UR
ab € 2,63*
Zubehör
Stäubli
32.0014P0001-UR
ab € 1,55*
Zubehör
Stäubli
32.0015P0001-UR
ab € 1,18*
Zubehör
Stäubli
32.0017P0001-UR
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.