Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umluftventilator 9500cbm Ø1200mm 230V BC226NEWPACIFIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator chrom 120cm BC 226 NewPacific
Deckenventilator chrom 120cm BC 226 NewPacific
Artikel-Nr.:
     262-E989G07
Hersteller:
     pegro
Herst.-Nr.:
     BC226
EAN/GTIN:
     4008962822605
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Umluftventilator 9500cbm Ø1200mm 230V BC226NEWPACIFIC
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Durchmesser Gebläserad:
1200 mm
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0.06 kW
Luftmenge unbelastet:
9500 m³/h
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 71,16*
€ 90,55*
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 71,25*
€ 90,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,66*
€ 92,40*
Frei Haus
ab € 73,33*
€ 93,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 81,91*
€ 104,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.