Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator chrom 120cm BC 226 NewPacific


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator chrom 120cm BC 226 NewPacific
Deckenventilator chrom 120cm BC 226 NewPacific
Artikel-Nr.:
     3517K-18055852
Hersteller:
     pegro
Herst.-Nr.:
     BC 226 NewPacific
EAN/GTIN:
     4008962822605
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deko deckenventilator

Deckenventilator chrom 120cm BC 226 NewPacific

Metallflügel, Motorgehäuse, Pendelstange und Baldachine chrom, inkl. Wanddrehzahlsteller (Aufputz), Gesamthöhe (A): 42 cm, Abstand Decke/Flügel (B): 38 cm, Umdrehungszahl: ca. 135 - 285 U/min
Weitere Informationen:
Durchmesser Gebläserad:
1200 mm
Farbe:
Chrom
Max. Drehzahl:
350 1/min
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 71,12*
€ 91,03*
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 71,21*
€ 91,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,63*
€ 92,89*
Frei Haus
ab € 73,29*
€ 93,75*
€ 5,95*
ab € 81,87*
€ 104,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.