Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator d=120cm New Pacific chrom d=120cm BC226


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-6900197
Hersteller:
     pegro
Herst.-Nr.:
     BC226
EAN/GTIN:
     4008962822605
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
3 Metalflügel 120cm Durchmesser Pendelstange ca 25cm lang (kürzbar) inkl. 3-stufigen Wanddrehzahlsteller (Aufputz) alternativ IR Fernbedienung FB100 nachrüstbar Farbe: Chrom Gesamthöhe: 42cm Abstand: Decke/Flügel: 38cm Stromaufnahme: max. 65 Watt Umdrehungszahl: ca. 135-285 U/min Nettogewicht: ca 5,5kg Nennleistung: 65 W, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Drehzahl: 285 1/min, Flügelraddurchmesser: 1200 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
pegro GmbH früher DeKo Elektro-Ver.
Produkt Typ:
BC226
Weitere Suchbegriffe: Tischventilator (Haushaltsgerät), Ventilator (Tisch-) (Haushaltsgerät), Lüfter (Haushaltsgerät), Standventilator (Haushaltsgerät)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 71,16*
€ 90,55*
Lager 5497
1
€ 4,98*
ab € 71,25*
€ 90,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,66*
€ 92,40*
Frei Haus
ab € 73,33*
€ 93,25*
€ 5,95*
ab € 81,91*
€ 104,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.